カテゴリ
- 建築金物(13)
- 物流用品(12)
- 建材・エクステリア(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- ホームテイスト(459)
- オカムラ(岡村製作所)(289)
- 三菱電機(90)
- ヤガミ(82)
- SUGICO(スギコ)(62)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(48)
- メディアカバーマーケット(48)
- SONY(ソニー)(44)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- エスコ(39)
- TOTO(35)
- アールズギア(32)
- ノーブランド(30)
- DJI(25)
- 日東工器(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 大阪魂(23)
- アイデア・サポート(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sh1」の検索結果
特価

ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(3枚)ほか当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥319税込¥3511袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
ダブルSフック ステンレス製 100mm
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
石頭ハンマー
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
カウンターシンク 手作業用ハンドル
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
カウンターシンク
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング![マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265574-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ
TRUSCO¥319税込¥3511セット(5本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。色アソート仕様屋内用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチール
スチールSフック 150mm 黒
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スプリング蝶番(ステンレス)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ノンスリップテープ(重歩行用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1セット翌日出荷から翌々日出荷ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
スチールSフック 100mm 黒
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2035材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ヘルメット用血液型ステッカー
TRUSCO¥549税込¥6041組(10枚)当日出荷所有者の識別や、血液型の記載に便利です。 汚れにくいハーフラミ加工です。用途ヘルメット用の会社名、氏名、血液型を記載するステッカーとして。トラスコ品番206-4694長さ(mm)100幅(mm)30質量(g)110アズワン品番64-8432-03幅×長さ(mm)30×100
高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600天板寸法・幅(mm)600
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 1袋(10個)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6740材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
防音パネル(屋内用)
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781本当日出荷軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6591材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6802材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781本当日出荷付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48タイプ自在式車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)980アズワン品番64-8754-26
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6973材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
超重荷重用キャスター 固定
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
まとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り10セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(2個)当日出荷プラスチック製で軽く扱いやすいです。トラスコ品番433-6764材質プラスチック色ライトブルー寸法L(mm)107.3寸法D(mm)6.8
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6963材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6795材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
















![マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265574-260518-02.jpg)