シリカクロス(綾織り)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業にJIS規格JIS A 1323A種合格品仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)トラスコ品番473-6788材質シリカ繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.64質量(kg)13.7長さ(m)20使用温度範囲(℃)1000まで