カテゴリ
- 研磨材(5)
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(26)
- 佐藤計量器製作所(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 東日興産(TN)(9)
- ノーブランド(8)
- サンワサプライ(6)
- SK11(6)
- KSフィルター(5)
- サンコウ電子研究所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グリーンクロス(4)
- サナス(4)
- NAKATAKI(4)
- オルファ(3)
- 貝印(3)
- 三菱電機(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エフピコチューパ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sk-120」の検索結果

アルミ製軽量専用脚立 TSK型
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から翌日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
油焼仕上鏝
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181箱(5本)ほか当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。粒度#270刃長(mm)40
ペーパーミニフラップホイール
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット(5本)ほか当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール適合材一般金属
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属