カテゴリ
- 物流用品(7)
- 研磨材(3)
- 溶接用品(2)
- 切削工具(2)
- 日用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(110)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- TOZEN(トーゼン)(36)
- NB(日本ベアリング)(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- 扶桑精機(17)
- SK11(17)
- ユーエイキャスター(15)
- サンキン(14)
- 富士電機(13)
- SK本舗(11)
- バクマ工業(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ノーブランド(8)
- BIG DAISHOWA(7)
- サンセルフ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sk10」の検索結果
特価

ハンドソープ 新・洗手観音
TRUSCO(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個(1L)当日出荷手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
石筆両切り(10本入り)
TRUSCO¥369税込¥4061パック(10本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。トラスコ品番273-1002材質滑石(かっせき)形状両切寸法(mm)5.0×5.0×80質量(g)70
多機能トラックシート
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801枚当日出荷から22日以内出荷トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53色グリーン耐久性(年)約2~5
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181箱(5本)ほか当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
セフティパワーロープ(金具付)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形