カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 日研工作所(26)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 東日興産(TN)(9)
  • ノーブランド(8)
  • SK11(8)
  • サンワサプライ(6)
  • KSフィルター(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • サナス(4)
  • NAKATAKI(4)
  • オルファ(3)
  • 貝印(3)
  • サンコウ電子研究所(3)
  • 三菱電機(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk120」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCO

    アルミ製軽量専用脚立 TSK型

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
  • 油焼仕上鏝 TRUSCO

    油焼仕上鏝

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用) TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。粒度#270刃長(mm)40
  • ペーパーミニフラップホイール TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール適合材一般金属
  • 薄型ミニフラップホイール TRUSCO

    薄型ミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属