カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 東海キャスター(51)
- イトーキ(51)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 松吉医科器械(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- 鎌田信号機(21)
- MAZDA(マツダ)(11)
- グリーンクロス(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- NACHI(不二越)(8)
- 三木プーリ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- 介福本舗(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sl-22」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
アルミマグネットバースリム
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から翌々日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
”アルミマグネットバースリム”
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。材質等方性マグネット、アルミニウム幅(mm)14厚さ(mm)5色シルバー
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本翌日出荷から翌々日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
スライドレール(中荷重用) 3段引
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)翌日出荷から翌々日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)12.7高さ(mm)45.5定格荷重(N)(ペア/垂直)441RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)翌日出荷から翌々日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)翌日出荷から翌々日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
三段式スライドレール(重荷重用)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)翌々日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応