カテゴリ
- 保管用品(11)
- 切削工具(5)
- オフィス家具(4)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- CIO(31)
- Festo(35)
- MAZDA(マツダ)(53)
- omron(オムロン)(27)
- SIEMENS(106)
- SMC(329)
- THK(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- イトーキ(289)
- イメージニクス(24)
- コガネイ(31)
- サトーパーツ(26)
- サンワサプライ(37)
- ホンダ(260)
- 三木プーリ(33)
- 東海キャスター(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sl-3」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤


アルミマグネットバースリム
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
スケルトンロッカー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂鍵なし均等耐荷重(kg/段)10
鳥よけシート トゲロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(3本)当日出荷鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。用途鳥のフン害予防に。トラスコ品番855-5892材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)320タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068
”アルミマグネットバースリム”
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。材質等方性マグネット、アルミニウム幅(mm)14厚さ(mm)5色シルバー
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 青
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品トラスコ品番462-7130材質本体:スチール扉部:ABS樹脂質量(kg)11.1色ブルー高さ(mm)880タイプ1列3段奥行(mm)515間口(mm)300段数3棚段数3鍵シリンダー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248均等耐荷重(kg/段)10
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 黒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品トラスコ品番462-7148材質本体:スチール扉部:ABS樹脂質量(kg)11.1色ブラック高さ(mm)880タイプ1列3段奥行(mm)515間口(mm)300段数3鍵シリンダ錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248
スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 透明
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品トラスコ品番462-7172材質本体:スチール扉部:ABS樹脂質量(kg)11.1色クリア高さ(mm)880タイプ1列3段奥行(mm)515間口(mm)300段数3鍵シリンダ錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚14日以内出荷から22日以内出荷TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。用途荷の区分に有効です材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト板厚(mm)1
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ単体型間口(mm)960棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール寸法(mm)【パンチングパネル側面】400×H745、【パンチングパネル背面】840×H745、【パンチングパネル角穴】10×10(15ピッチ)色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型間口(mm)929棚段数(段)中棚1段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)【中棚】300Kg【スライド棚】40kg有効間口(mm)840
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)
TRUSCO¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)連結型
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ連結奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
樹脂エルボプラグ
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 両開き扉スライド棚タイプ
TRUSCO¥279,800~税込¥307,780~1台32日以内出荷用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2100タイプ連結型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 アクリル扉スライド棚タイプ
TRUSCO¥389,800~税込¥428,780~1台32日以内出荷用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ
TRUSCO¥369,800~税込¥406,780~1台32日以内出荷用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
中量ボルトレス棚”M3型” 連結型 アクリル扉スライド棚タイプ
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台32日以内出荷用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2100タイプ連結型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150
中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1台13日以内出荷地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)150棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)150棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)40
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型(高さ1800mm・背板・側板・スライド棚付)
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台13日以内出荷から50日以内出荷地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。色ネオグレー高さ(mm)1840材質(本体)スチール間口(mm)955棚ピッチ(mm)150棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)150外寸法・間口(mm)955棚板内寸・間口(mm)840棚板内寸・奥行(mm)428