カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(8)
- CKD(3)
- 大阪魂(3)
- 油研工業(1)
- 吉年(1)
- EPOCA(1)
「smc an103-01」の検索結果
特価

サイレンサー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8