カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(29)
  • KITO(キトー)(78)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(12)
  • omron(オムロン)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • uni(三菱鉛筆)(12)
  • エスコ(18)
  • カツイチ(31)
  • コクヨ(22)
  • スーパーツール(12)
  • ノーブランド(32)
  • ハンマーキャスター(23)
  • 四国化成(12)
  • 日本ケミコン(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • 熱研(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-1」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • みかんネット TRUSCO

    みかんネット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(100本)
    当日出荷
    石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
    用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
  • マグネットシート艶無 TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットシート艶無

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    ハサミで自由にカットが可能です。 名前やラベル表示など油性マーカーで書き込みできます。
    長さ(mm)300厚さ(mm)0.8規格ツヤ無し
  • スモールニッパ TRUSCO

    スモールニッパ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
    用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。仕様ばね付トラスコ品番365-5024材質グリップ:樹脂全長(mm)106質量(g)58刃形ラウンド刃刃部硬度HRC 54-62切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8切断能力(Φmm) より線2
  • 簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ) TRUSCO

    簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ)

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
    用途氏名等の識別用として。セット内容台紙(55X90mm)厚さ(mm)4色透明質量(g)11縦(mm)57横(mm)91取付け方法安全ピン・クリップ両用型金具
  • 標準型ストレートノズル115 TRUSCO

    標準型ストレートノズル115

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • ナット 10mm20個入 TRUSCO

    ナット 10mm20個入

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
  • ナット 12mm20個入 TRUSCO

    ナット 12mm20個入

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
  • コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

    TRUSCO
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-4786材質スチール全長(mm)170質量(g)30品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • マルチシャープブラシ用替ナイロン TRUSCO

    マルチシャープブラシ用替ナイロン

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1箱(20枚)
    当日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1組(3枚)ほか
    当日出荷
    屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    材質鉄タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm) TRUSCO

    ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
  • ステンレスワイヤロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます。特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります。適合スリーブは1本につき4個付いています。
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
    用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
  • マークステッカー TRUSCO

    マークステッカー

    TRUSCO
    ¥489~税込¥538~
    1枚
    当日出荷
    屋内外使用可能です。 段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。
    用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
  • エアーダスターニードルノズル TRUSCO

    エアーダスターニードルノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
    トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)226使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0588ノズル取付口G1/8