カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • アイリスチトセ(38)
  • JST(日本圧着端子製造)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • タカチ電機工業(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • 岩田製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オチアイ(10)
  • セフティー3(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 日本ケミコン(8)
  • エスコ(7)
  • ケナメタル(7)
  • コクヨ(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 大阪魂(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-4」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ TRUSCO

    ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
    用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
  • ナット 4mm 20個入 TRUSCO

    ナット 4mm 20個入

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
  • スプレーのり(弱粘着タイプ) TRUSCO

    スプレーのり(弱粘着タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
    用途印刷物、写真、布の貼り付け。トラスコ品番819-5314材質ノルマルヘキサン色透明容量(mL)420質量(g)401.5タイプエアゾールタイプ(キリ状)主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着原液量(mL)261
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    材質鉄タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • 表示板(東・西・南・北) TRUSCO

    表示板(東・西・南・北)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
  • 貼る漆喰粘着シート TRUSCO

    貼る漆喰粘着シート

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
    用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物
  • V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
  • V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気