カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AMPHENOL(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ISO(5)
- MAC8(マックエイト)(2)
- SMC(15)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- アイリスチトセ(5)
- アルインコ(1)
- イイファス(4)
- シグマ光機(2)
- ニッタ(2)
- マルエム産業(2)
- 三菱電機(2)
- 大阪魂(2)
- 岡崎精工(1)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ブランドをもっと見る
「sn3/8」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気