カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • 制御機器(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「sn1/4」の検索結果

関連キーワード
359件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール 黄銅スリーブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    形状黄銅スリーブ
  • 冷蔵庫142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷蔵庫142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率315%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。 前開き式で142Lの大容量。ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンクをしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。 ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    材質鋼板、PS、ABS質量(kg)約37色ホワイト高さ(mm)1290奥行(mm)615電源(V)AC100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×615×1290耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き耐荷重N(kgf)トップテーブル:294.1(30)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)定格内容積(L)【冷蔵室】142
  • ホースジョイント用袋ナット アソー

    ホースジョイント用袋ナット

    アソー(12件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 締付ナットのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    形状締付ナット材質(本体)SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト
    ¥7,198税込¥7,918
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色乾燥時間(分)10~15対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)60
  • カラーコーンカバー つくし工房

    カラーコーンカバー

    つくし工房
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質半透明軟質塩ビ高さ(mm)700質量(g)110
  • スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業

    スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • ナイロンクリップ 芝軽粗材

    ナイロンクリップ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    当日出荷から46日以内出荷
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • ネオジムラバー磁石 二六製作所

    ネオジムラバー磁石

    二六製作所
    ¥21,285税込¥23,414
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面磁束密度(mT)90
  • プチエイド ユニグリップ TKG

    プチエイド ユニグリップ

    TKG
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    カトラリー、歯ブラシ等の補助具にご使用できます。食器洗浄機OK
    材質スポンジ質量(g)12内径(Φmm)9外径(Φ)×全長(mm)20×120耐熱温度(℃)110TKG品番9-1840-1301TKG品番(2017)6-1639-1401
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキナイロン種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
  • コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(14本)
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475色ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • 電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ショートソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)77軸(mm)6.35
  • Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 1/4H ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルギアレンチ Beta

    スイベルギアレンチ

    Beta
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
    ギア数72枚
  • 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ達成基準率108%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】 たっぷり140Lで大容量なのにコンパクトな冷凍冷蔵庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。 冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて整理しやすく。2段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。 冷蔵室温度調節ダイヤルと冷凍室風量調節レバーで、庫内の温度を各3段階(弱・中・強)で調節可能です。 天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。
    性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月色ホワイト質量(g)36000間口(mm)495定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×555×1255周波数定格電源:50/60Hz冷却方式ファン式耐荷重N(kgf)トップテーブル:30年間消費電力量(kW)280h/年省エネ基準達成率(%)108定格内容積(L)【全定格内容積】:140、【冷蔵室】:92、【冷凍室】:48
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    ¥13,627~税込¥14,990~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • MAG スイッチ部品 富士電機

    MAG スイッチ部品

    富士電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    機種MAGスイッチ部品
  • 直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気

    直管形LEDランプ(LDL40)

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
  • ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード木工用

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
    用途各種木材の切断に。材質SK5
  • ネオジムラバー磁石 二六製作所

    ネオジムラバー磁石

    二六製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック
    3日以内出荷
    フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
  • ツーリングラック サカエ

    ツーリングラック

    サカエ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターアジャスター
  • スチロール棒瓶 シントー化学

    スチロール棒瓶

    シントー化学
    ¥289税込¥318
    1本
    3日以内出荷
    透明度が高く内容物が良く見えます。
    色透明
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    ¥33,880税込¥37,268
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 結束バンド スリムタイプ ELPA

    結束バンド スリムタイプ

    ELPA
    ¥360税込¥396
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式 スリムタイプ
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • SN看板 セフテック

    SN看板

    セフテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    タイプ無反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • 4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    4.0x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
    寸法(mm)4.0商品構成単品ハンドル幅(mm)77