カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • Puig (プーチ)(268)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • WPH(108)
  • 応研(55)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(51)
  • エレコム(49)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(48)
  • ツツミ工業(36)
  • イワタ(ソフト)(30)
  • サンクリエイト(29)
  • brembo(25)
  • AFAM(アファム)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
  • 東日製作所(16)
  • カシオ計算機(15)
  • 京セラ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1セット(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(メートルねじ用)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
TINコーティング スパイラルタップ TRUSCOTINコーティング スパイラルタップTRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷
高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入TRUSCO
3,500税込3,850
1パック(1000組)ほか
当日出荷
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCOステンレス鋼用スパイラルタップTRUSCO
1,845税込2,030
1本
当日出荷
ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO両面ハトメパンチ(セパレート型)TRUSCO(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
空研ぎペーパー 5枚入り TRUSCO空研ぎペーパー 5枚入りTRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1袋(5枚)
当日出荷
目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。幅×長さ(mm)228×280砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入TRUSCO
5,998税込6,598
1パック(1000組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
ナイロンハードスポンジ 10個入 TRUSCOナイロンハードスポンジ 10個入TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズ TRUSCOまとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズTRUSCO
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HFC用交換レンズ。耐衝撃性、耐傷性に優れます。BM-HFC用交換レンズ。BM-HACにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1886適合機種BM-HFC、BM-HAC材質レンズ:ポリカーボネート品名替レンズレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2
ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品 TRUSCOノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(6巻)ほか
当日出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。基材プラスチックフィルム砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系
抗菌ソフトスポンジ TRUSCO抗菌ソフトスポンジTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。 抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
使用場所キッチン材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35縦(mm)110横(mm)65適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
防草シート用高密度テープ TRUSCO防草シート用高密度テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。
用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100引張強度(N/mm)250/50粘着力(N/mm)15/25
平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) TRUSCO平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。厚さ(mm)0.8引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
スマートフォンスタンド TRUSCOスマートフォンスタンドTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番115-4587材質SUS304幅(mm)0シルバー高さ(mm)14質量(g)53.5奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×28×14
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入 TRUSCOGPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。仕様中仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用) TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷
鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。外径(Φmm)100厚さ(mm)8粒度600仕様仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8314質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)用 替レンズ TRUSCOまとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)用 替レンズTRUSCO
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1882適合機種BM-HAC、BM-HFC材質レンズ:ポリカーボネート品名替レンズレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)2
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955