カテゴリ
- 研磨材(5)
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- AMD(13)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ICOM(アイコム)(12)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- omron(オムロン)(22)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ParkerTAIYO(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- アズワン(11)
- ケナメタル(10)
- サンコーテクノ(11)
- サーモポート(10)
- ナベヤ(13)
- ハンマーキャスター(43)
- ホンダ(10)
- 三商(7)
- 東日製作所(13)
- 潤工社(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sp-100」の検索結果

ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様中仕上げ研磨用トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様仕上げ研磨用トラスコ品番175-8314粒度600厚さ(mm)8質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応


平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め


ノンスリップテープ屋内外用 平滑面強粘着タイプ お纏め品
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781箱(3巻)当日出荷から翌々日出荷スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。基材プラスチックフィルム砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)0.8粘着剤ゴム系
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
セーフティゴーグル(通気孔付)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。仕様上下通気孔付規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡