カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(73)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- brembo(23)
- エレコム(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- サンドビック(16)
- ダイヤトレンド(16)
- omron(オムロン)(12)
- 東日製作所(12)
- ツツミ工業(12)
- 力王(10)
- 日本スプリュー(9)
- ケナメタル(8)
- 日研工作所(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 京セラ(7)
- NACHI(不二越)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp12」の検索結果
特価

スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
小物入れ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途腰回り工具の収納に。トラスコ品番856-3568材質牛ヌメ革形状小物入れ幅(mm)110高さ(mm)120質量(g)100ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
マルチシャープブラシ用替ペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(40枚)当日出荷持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出しの鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番685-2408主成分ステアリン酸
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ(メートルねじ用)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ステンレス鋼用スパイラルタップ
TRUSCO¥2,573税込¥2,8301本当日出荷ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
TINコーティング スパイラルタップ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ