カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • 東日製作所(8)
  • 大洋ツール(4)
  • EFFEX(エフェックス)(4)
  • 八興(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 昭和技研工業(2)
  • 十川産業(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • K.Pガスケット(2)
  • フジトク(2)
  • コクブ(2)
  • タカノ(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • Modes(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp38」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430先端形状先曲/ギザ付
  • スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(ウィットねじ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
  • フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCO

    フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1本
    11日以内出荷
    内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
  • 専用ホイールストッパー TRUSCO

    専用ホイールストッパー

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
    用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157