カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp38n」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

    東日製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

    東日製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

    東日製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    6日以内出荷
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型

    東日製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    6日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)34適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

    東日製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
  • 【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。
    用途ブレーキフレアナット用精度±3%最小単位0.1
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
    用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3ヘッド形状リングスパナ形サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H

    東日製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP

    東日製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20精度±3%適合ねじ配管用最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
  • スラストリング工具 東日製作所

    スラストリング工具

    東日製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。