カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 岩田製作所(19)
  • ホンダ(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • NSK(日本精工)(10)
  • コガネイ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • コノエ(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • リンナイ(5)
  • THECUT(5)
  • 東洋技研(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • KSフィルター(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • ノーブランド(3)
  • アイシス(3)
  • クボタ計装(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-101」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
44,640税込49,104
1枚
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
吊りバンドレンチ(ショートタイプ) TRUSCO吊りバンドレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。
トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12