カテゴリ
- 物流用品(12)
- 研磨材(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- SMC(1,452)
- SUS(エスユーエス)(618)
- ERECTA(エレクター)(492)
- KITO(キトー)(448)
- ホンダ(200)
- NSK(日本精工)(163)
- 日野自動車(136)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(124)
- コノエ(121)
- SAMTEC(112)
- アイトス(91)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- MAZDA(マツダ)(74)
- THK(71)
- トヨタ(65)
- マルゼン[厨房機器](64)
- プラス[家具](64)
- 進和化学工業(SHINWA)(57)
- アルトコーポレーション(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ss1」の検索結果

遮熱UVシート 5年耐候
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3色パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス色白
注射器洗浄ブラシ(山羊毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛色白材質(柄部)スチール
高電圧危険ステッカー標識
TRUSCO¥949税込¥1,0441組(10枚)当日出荷設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
絶縁片口スパナ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格
ステンレス スイベルスナップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋ほか当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
プロパンバーナー SSタイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5発熱量(kcal/h)1600
マンテルチェーン ステンレス
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌々日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139税込¥1531袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
片サドル(スチール製)
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソー
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用
TRUSCO¥179~税込¥197~1枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 素足での使用に適しています。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。用途シャワー室、ロッカールームなど。性能防炎:あり長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用性質抗菌:あり
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
アルミ 遮熱エアーキャップシート
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷アルミ箔を使用した高遮熱材です。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。薄型・軽量なので、施工しやすいサイズです。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。国土交通省の不燃認定試験に合格しています。用途炉の熱や機械の熱などの遮断・遮熱に。トラスコ品番723-8745材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン厚さ(mm)4色シルバー長さ(m)2幅(m)1.2
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル昇降式作業台1500X750
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3886種別完成品最高高さ(mm)900アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75最小高さ(mm)700昇降方式ボールねじ構造
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
軽中量棚”TLA型”用移動仕切板
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1枚6日以内出荷移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト
ハンドル昇降式軽量作業台
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6470色オレンジ/ブラックねじサイズM12×1.75
ハンドル昇降式作業台1800X750
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3894種別完成品最高高さ(mm)900アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75最小高さ(mm)700昇降方式ボールねじ構造
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥539税込¥5931本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
ハンドル昇降式作業台1200X750
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3878種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造