カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SUS(エスユーエス)(541)
  • 清水製作所[継手](245)
  • アイトス(90)
  • SMT(南海精工所)(81)
  • イハラサイエンス(61)
  • フジトク(45)
  • アルトコーポレーション(35)
  • 鹿島化学金属(UKB)(35)
  • KHK(小原歯車工業)(31)
  • 住商モンブラン(24)
  • コーコス信岡(22)
  • THK(22)
  • サンエス(21)
  • AZLA(アズラ)(21)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss6」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCOクリンプナット (ステンレス薄頭)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレートTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(30本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(30本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
梱包結束機しめしめ60セット TRUSCO梱包結束機しめしめ60セットTRUSCO(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
スピン軸(軸径Φ6mm) TRUSCOスピン軸(軸径Φ6mm)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6ねじピッチW1/4-20材質(本体)S-20C取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(25本)
当日出荷
引き抜き強度UPフレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO運搬車用取り替え固定キャスターTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定材質(車輪)ゴム
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(500本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入TRUSCO
159税込175
1袋(5枚)
当日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO運搬車用取り替え自在キャスターTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状自在材質(車輪)ゴム
しめしめ60スペアクリップ TRUSCOしめしめ60スペアクリップTRUSCO
799税込879
1箱(100個)
当日出荷
適合ベルトGJ60BT-75N質量(1箱あたり)(g)89トラスコ品番301-1674材質66ナイロン質量(g)89
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入TRUSCO
119税込131
1袋(5枚)
当日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
平形差込端子 M型 TRUSCO平形差込端子 M型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115 TRUSCO1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115TRUSCO
149税込164
1袋(5袋)
当日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 浅型TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
梱包結束機しめしめ60Ⅱ TRUSCO梱包結束機しめしめ60ⅡTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
用途TSS60SET、しめしめ60用の替刃です。トラスコ品番787-0558適合機種TSS60SET質量(g)3