カテゴリ
- 安全用品(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- オフィス家具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BUFFALO(バッファロー)(68)
- C’ultiva(カルティバ)(29)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
- JST(日本圧着端子製造)(67)
- Merck(メルクミリポア)(102)
- MIWA(32)
- SDS(20)
- STMicro(21)
- エレコム(40)
- カネミツ(64)
- ホンダ(413)
- ミツビシ(19)
- メディアカバーマーケット(2,048)
- 三菱ふそう(136)
- 住友重機械工業(51)
- 大一産業(30)
- 河村電器産業(31)
- 高田ベッド製作所(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
ステンレスバンド専用切断工具
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番116-4818材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール色シルバー質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)色グレー質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255テープ長さ(m)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。付属品テープクリップ付(1個)トラスコ品番759-6502材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)幅(mm)98色グレー高さ(mm)255質量(g)236タイプ本体のみ寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
牛床革手袋
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷牛床革製の手によく馴染む柔軟タイプです。切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根に床革当て付きで強度がアップします。用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。トラスコ品番125-8416厚さ(mm)1.4色ホワイト質量(g)180
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
ハーベストバッグ
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。用途倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。仕様内ポケット:0、外ポケット:5トラスコ品番160-5499形状ショルダーバッグ幅(mm)300材質/仕上本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレン色ブラック/内側オレンジ高さ(mm)200質量(g)330奥行(mm)100容量(L)5ポケット数内0/外5
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。トラスコ品番819-5367幅(mm)98色グレー高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299タイプ表示テープ付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)3材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷チェーンスタンド用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。適合バリアラインTST-BRシリーズトラスコ品番759-6511材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)96色ブラック高さ(mm)235質量(g)53寸法(幅W×高さH)(mm)96×235
”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255色グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ホルダー式クリップミニタイプ
TRUSCO¥369税込¥4061個翌日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。トラスコ品番769-0908全長(mm)84タイプベース種類【クリップ+ジョイント+クリップ】WB型+STB型RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ(焼成加工)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
ステンレス保管庫用オプション ベース(標準タイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷トラスコ品番284-4699適合機種STS5、STJ5、STH5-7/11材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)60品名ベース奥行(mm)480間口(mm)900設置方式ステンレスベースRoHS指令(10物質対応)対応
カスタマイズスツール スクエアテーブル
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個25日以内出荷TRUSCOスクエアテーブルのテーブル部のみです。別途脚部パーツ(TSREG-W/BK)を取り付けることで、パーツや色を組み合わせてオリジナルテーブルが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。オプションパーツとして、連結パーツ(TSCN)があります。用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)606高さ(mm)340奥行(mm)606間口(mm)606張地布
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。トラスコ品番161-1509適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180長さ(mm)1104(Φ34)質量(kg)2
カスタマイズスツール スクエアテーブル用脚
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781セット(2個)25日以内出荷TRUSCOスクエアテーブルのテーブルの脚部のみです。別途テーブル部(TSTB606)を取り付けることで、パーツや色を組み合わせてオリジナルテーブルが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。高さ(mm)130間口(mm)580
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら