カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TC(71)
  • エスコ(66)
  • タカノ(50)
  • THK(33)
  • KMT(28)
  • NMB(ミネベア)(16)
  • エイテック(ATEC)(16)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 岩田製作所(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • SMT(南海精工所)(11)
  • NSK(日本精工)(10)
  • ナベヤ(10)
  • ニューストロング販売(9)
  • CCTYベアリングジャパン(9)
  • アイセル(8)
  • オザック精工(8)
  • 大阪魂(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suj2」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCO

    ユニバーサルジョイント 差込角凹凸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鋼球 10個入 TRUSCO

    鋼球 10個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    加工性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
  • プラグゲージ TRUSCO

    プラグゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • チューブカッターGFC-15N用替刃 TRUSCO

    チューブカッターGFC-15N用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)3
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • チューブカッターGFC-111N用替刃 TRUSCO

    チューブカッターGFC-111N用替刃

    TRUSCO
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断適合機種GFC-111N質量(g)4品名替刃
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • チューブカッターGFC-325N用替刃 TRUSCO

    チューブカッターGFC-325N用替刃

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 回転センター TRUSCO

    回転センター

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
    用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
  • ステップドリル 樹脂用 TRUSCO

    ステップドリル 樹脂用

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
    仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
  • ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 止まり

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 栓ゲージ TRUSCO

    栓ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージ栓ゲージ
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    下向き。
    材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール
  • ボールキャスター切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター切削加工品

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
    材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
  • ねじ用リングゲージ 通り TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 通り

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
  • 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO

    精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2