カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • その他スペーサー(13)
    • 六角(1)
  • 機構部品(2)
    • プランジャー関連商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 廣杉計器(768)
  • 大阪魂(221)
  • ノーブランド(20)
  • ホシモト(34)
  • 大陽ステンレススプリング(4)
  • NTB(1)
  • イマオコーポレーション(138)
  • MYG(14)
  • ネグロス電工(13)
  • スズキ(998)
  • MAZDA(マツダ)(969)
  • トヨタ(935)
  • ニッサン(840)
  • 日野自動車(796)
  • スバル(519)
  • ミツビシ(480)
  • WURTH ELEKTRONIK(435)
  • いすゞ自動車(319)
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(11)
  • M5(10)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(2)
  • M12(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(1)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(7)
  • 炭素鋼(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
内径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
厚さ(mm)
  • 1.6(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
1.6・10・12・15・20
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・無電解ニッケル・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supe-sa」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
コンパクトスペーサー TRUSCOコンパクトスペーサーTRUSCO
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ) TRUSCO丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスペーサー TRUSCOコンパクトスペーサーTRUSCO
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
用途基板内の底上げ、間隔を作るために
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
419税込461
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角サポーター 三価クロメート TRUSCO六角サポーター 三価クロメートTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
デッキスノコ用コーナースペーサー2個入 TRUSCOデッキスノコ用コーナースペーサー2個入TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
デッキスノコ専用のコーナースペーサーです。
トラスコ品番416-3711ブルー質量(g)14
ポイントビス用スペーサー TRUSCOポイントビス用スペーサーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ミーリングスペーサー 内径25.4mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径25.4mmTRUSCO
979税込1,077
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径31.75mmTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
アルミ安全フェンスレべルスぺーサー TRUSCOアルミ安全フェンスレべルスぺーサーTRUSCO
799税込879
1個
翌々日出荷
安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ高さ(mm)40間口(mm)34トラスコ品番124-5981セット内容六角穴付ボルト、ナット質量(g)50奥行(mm)30アズワン品番64-8403-49