カテゴリ
- 科学研究・開発用品(283)
- 物流用品(137)
- 厨房用品(135)
- ねじ・ボルト・釘(85)
- 建築金物(30)
- 機構部品(29)
- 保管用品(20)
- 測定用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- クリーンルーム用品(14)
- 研磨材(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(89)
- 大阪魂(1,996)
- マルゼン[厨房機器](1,942)
- ERECTA(エレクター)(767)
- SUS(エスユーエス)(761)
- SMC(752)
- ノーブランド(747)
- エスコ(736)
- TKG(723)
- 東京発条製作所(678)
- UK(三宝)(632)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- コノエ(518)
- 和田助製作所(481)
- アズワン(455)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(433)
- 水本機械製作所(431)
- メディアカバーマーケット(396)
- LAMP(スガツネ工業)(319)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
グリーン購入法適合(7)
「sus 30 30」の検索結果

ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150~税込¥165~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SUS304ワゴン
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から17日以内出荷清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌SUSワゴン
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
SUS304ロッカー
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。用途研究施設、クリーンルームなど。付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属仕様完成品トラスコ品番458-8592材質ステンレス(SUS304)質量(kg)36高さ(mm)1790タイプ多人数用奥行(mm)515間口(mm)455鍵なし
オールSUS台車
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品固定ハンドルタイプ材質ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)850
ステンレスアングル(40mm角・SUS430)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質ステンレス(SUS430)幅(mm)39.5奥行(mm)39.5
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
スナップフックCO型(SUS304)
TRUSCO¥939税込¥1,0331個当日出荷ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。用途連結金具として。トラスコ品番208-0179材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6アズワン品番64-8745-27使用荷重(kN)0.29
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス棚柱 SUS430
TRUSCO¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)15.3ピッチ(mm)ねじ穴:17耐荷重(kg)20
伸縮式コンテナ台車SUS
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。仕様組立式材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個取り替えキャスター:SUS-SG-75N(自在)均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×422018年トラスコ掲載ページ8 1042材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥855~税込¥941~1箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(40個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
消毒液スタンド(SUS304)
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。SUS304製のため、錆びにくくなっています。用途オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。トラスコ品番245-1983材質ステンレス(SUS304)幅(mm)250高さ(mm)1200奥行(mm)250繰り返し・詰め替え対応
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1箱(50個)当日出荷かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から翌日出荷付属品取付ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から翌日出荷付属品取付導電性ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から8日以内出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌SUSカラーラインワゴン
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥1,388~税込¥1,527~1箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から8日以内出荷車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
SUSハンドリフター
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)色シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
オールSUSボンベ台車
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品色シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100
...