カテゴリ
- 物流用品(74)
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 科学研究・開発用品(68)
- 厨房用品(41)
- 機構部品(27)
- 建築金物(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 研磨材(15)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(76)
- 大阪魂(1,353)
- SUS(エスユーエス)(739)
- メディアカバーマーケット(696)
- エスコ(545)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(474)
- SMC(448)
- 水本機械製作所(406)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(365)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
- アズワン(328)
- ノーブランド(256)
- LAMP(スガツネ工業)(244)
- イマオコーポレーション(220)
- 岩田製作所(200)
- KITZ(キッツ)(199)
- TAKIGEN(タキゲン)(196)
- テクノフレックス(177)
- SMT(南海精工所)(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「sus 40」の検索結果
特価

ステンレスアングル(40mm角・SUS430)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質ステンレス(SUS430)幅(mm)39.5奥行(mm)39.5
ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥143~税込¥157~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥270~税込¥297~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(40個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
スナップフックCO型(SUS304)
TRUSCO¥939税込¥1,0331個当日出荷ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。用途連結金具として。トラスコ品番208-0179材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6アズワン品番64-8745-27使用荷重(kN)0.29
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥1,354~税込¥1,489~1箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥2,565~税込¥2,822~1箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
SUS304 ダイヤルロック式薬品庫
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷SUS304製の小型の薬品庫です。ハンドル部がダイヤルロック式になっています。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様可変式棚板2枚付トラスコ品番856-3665セット内容可変式棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)24摘要棚板2枚高さ(mm)750奥行(mm)500間口(mm)450棚板数(枚)2均等積載量(kg/段)40有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)111×111×111(中棚厚み15mm除く)最大積載量(kg/台)1202018年トラスコ掲載ページ10 1202有効内寸法・間口(mm)380有効内寸法・奥行(mm)475有効内寸法・高さ(mm)565(中棚厚み15mm除く)
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥649~税込¥714~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具
TRUSCO¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)トラスコ品番393-1188質量(kg)2材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9181種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)44高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングテーブルSUS304 1500X600#400
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8436種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
SUS304保管庫W450片開き
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-4560Hトラスコ品番462-1417材質ステンレス(SUS304)質量(kg)28.1高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)450設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40
パンチングテーブルSUS304 1800X600#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8452種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)33高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8444種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)31高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600#400
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8487種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8461種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)36高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X700#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8495種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900#400
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8479種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X700#400
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8428種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8410種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)