カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 厨房用品(20)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(2)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- アズワン(66)
- 鹿島化学金属(UKB)(57)
- 長野計器(55)
- エスコ(36)
- 岩田製作所(35)
- 旭計器工業(26)
- SMT(南海精工所)(25)
- UK(三宝)(23)
- KANA(片山チエン)(21)
- 大阪魂(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(20)
- 第一計器(19)
- ノーブランド(17)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- EBM(江部松商事)(14)
- 東京スクリーン(13)
- ホワイトサム(13)
- TKG(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus 60φ」の検索結果
特価

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥330税込¥3631個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥3,135税込¥3,4491箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
パンチングテーブルSUS304 1200X700HL
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8517種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
SUS304パンチングクリーンベンチ
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
SUS304パンチング天板付キャリー
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800全高(mm)800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
パンチングテーブルSUS304 1500X600#400
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8436種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600HL
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8509種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900HL
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8568種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X600HL
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8541種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)33高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X600#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8452種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)33高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X700HL
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8533種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)31高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8444種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)31高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X700HL
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8584種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600#400
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8487種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X700HL
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8550種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)36高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8461種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)36高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X600HL
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8525種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X700#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8495種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600HL
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900#400
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8479種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X700#400
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8428種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8410種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン奥行(mm)450間口(mm)1200間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800全高(mm)800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
ステンレス強力機械バンド
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
ドラム缶用ステンレスカバー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7色シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
アジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷さびやすい場所での使用に適します。用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。トラスコ品番328-8561材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:クロロプレンゴム(CR)ねじ長さ(mm)130全高(mm)160ねじ寸法M20×2.5許容荷重(N)13720許容荷重(N[kgf])13700 [1400 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60