カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- サカエ(24)
- ノーブランド(24)
- 大阪魂(19)
- 栃木屋(12)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- MICROCHIP(10)
- ダイケン(8)
- アズワン(6)
- BXカネシン(6)
- ASUS(エイスース)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- 岩田製作所(3)
- アキュレイト(3)
- SPARKFUN(3)
- ヒルクライム(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus csp」の検索結果

スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(4個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
Eリング ステンレス
TRUSCO¥529税込¥5821パック(50個)ほか当日出荷軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から9日以内出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
マグネットツール脱磁キャップ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)