カテゴリ

  • 物流用品(78)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • 大阪魂(793)
  • 水本機械製作所(498)
  • エスコ(391)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • AIOULE(ふじわら)(144)
  • 岩田製作所(113)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • LAMP(スガツネ工業)(70)
  • ノーブランド(62)
  • ジョー・プリンス竹下(47)
  • ヨコヅナ(46)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • ラクテム(45)
  • 三木プーリ(41)
  • イマオコーポレーション(37)
  • ナベヤ(37)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(37)
  • RYOCO(菱高精機)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 6mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
949税込1,044
1袋(5個)ほか
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(16個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(13個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(150個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(16個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(210個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用コネクターTRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ピンフック TRUSCOピンフックTRUSCO(4件のレビュー)
489税込538
1袋(2個)ほか
当日出荷
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 割ピン(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(22本)ほか
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
989税込1,088
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(15個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(30個)
当日出荷
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(60個)ほか
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO筒型ブラシΦ15X軸6TRUSCO
579税込637
1本
当日出荷
外径(Φmm)15質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
O型フック ステンレス製 TRUSCOO型フック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ライトシンブル TRUSCOステンレス ライトシンブルTRUSCO(3件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
ウォールフックIP型 TRUSCOウォールフックIP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCOネジリブラシ (電動用軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤
プレートフック ステンレス製 TRUSCOプレートフック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(200個)ほか
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2