カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(92)
- 物流用品(78)
- 厨房用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 機構部品(14)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(1,195)
- 水本機械製作所(597)
- エスコ(574)
- ERECTA(エレクター)(390)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(254)
- TAKIGEN(タキゲン)(160)
- AIOULE(ふじわら)(138)
- 岩田製作所(124)
- 東京発条製作所(75)
- アズワン(70)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- イマオコーポレーション(59)
- ラクテム(58)
- ジョー・プリンス竹下(57)
- ノーブランド(56)
- PISCO(ピスコ)(53)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
- 三木プーリ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「sus304 8mm」の検索結果

ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150税込¥1651個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(300個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥1,388税込¥1,5271箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
パンチングテーブルSUS304 1200X700HL
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8517種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
SUS304パンチングクリーンベンチ
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
SUS304パンチング天板付キャリー
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981缶(540本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングテーブルSUS304 900X700#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8495種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600HL
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900#400
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)750トラスコ品番458-8479種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X700#400
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8428種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8410種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X600#400
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8436種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600HL
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8509種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900HL
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)750トラスコ品番458-8568種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X600HL
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8541種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)33均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X600#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8452種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)33均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X700HL
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8533種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)31均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8444種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)31均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X700HL
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8584種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600#400
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8487種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X700HL
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8550種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)36均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X700#400
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8461種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)36均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1500X600HL
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8525種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
SUS304パンチング折畳式天板付キャリー
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)1200奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749~税込¥824~1パック(14本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(20個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(6個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(16個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種