カテゴリ
- 建築金物(13)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- KITO(キトー)(1,077)
- NEG(日電理化硝子)(168)
- onsemi(41)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SIEMENS(39)
- SMC(363)
- SRIC(スリック)(28)
- アズワン(66)
- サンワサプライ(19)
- シングウ(新宮商行)(34)
- ダイヤトレンド(29)
- ツヨロン(藤井電工)(47)
- ベビーフェイス(89)
- ホンダ(165)
- メディアカバーマーケット(99)
- 三菱電機(47)
- 雅(20)
- ブランドをもっと見る
「sv 30」の検索結果
特価

ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(24枚)ほか当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
ピクチャーレール
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌日出荷天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅全長(mm)2000材質/仕上アルミ質量(g)470タイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE材質/仕上ステンレス使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。仕様完成品材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(2個)当日出荷レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2使用荷重(kg)30
ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上真鍮使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30






トランク型工具箱 154X105X29
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン
TRUSCO¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷ピクチャレールを連結するときに使用します。 1か所につき2個ずつ使用します。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5733適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上スチール質量(g)2タイプジョイントピン2個入使用荷重(kg)30アズワン品番64-8728-58
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781個当日出荷使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
六連フック シルバー色
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにワンタッチで取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5726適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上真鍮色シルバー質量(g)12タイプ壁面用アタッチメント使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)シルバーアズワン品番64-8728-25
フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット3日以内出荷から8日以内出荷適合本体WLPパネル高さ(mm)170品名安定脚片側用奥行(mm)200間口(mm)32
一文字掛棒 シルバー色
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8243材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)126寸法H(mm)30寸法d(mm)48寸法A(mm)114寸法D(mm)6
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷ピッキング作業に適しています。材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
プチフック シルバー色
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷小さなフックなので、小さなスペースに設置することができます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×2個トラスコ品番337-8245材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)30寸法H(mm)23寸法d(mm)35寸法A(mm)18
U形掛棒 シルバー色
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94
棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用


アルミ安全フェンス本体
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm奥行(mm)30間口(mm)1000


アルミ安全フェンス扉
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm質量(kg)11高さ(mm)1650奥行(mm)30間口(mm)1000
アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板質量(kg)10高さ(mm)1800奥行(mm)30間口(mm)1000色(本体)シルバー