カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • KITO(キトー)(1,077)
  • NEG(日電理化硝子)(168)
  • onsemi(41)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • SIEMENS(39)
  • SMC(363)
  • SRIC(スリック)(28)
  • アズワン(66)
  • サンワサプライ(19)
  • シングウ(新宮商行)(34)
  • ダイヤトレンド(29)
  • ツヨロン(藤井電工)(47)
  • ベビーフェイス(89)
  • ホンダ(165)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • 三菱電機(47)
  • 雅(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv 30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック(亜鉛合金) TRUSCO

    フック(亜鉛合金)

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    サイズにより多目的に使えるフックです。
    材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(24枚)ほか
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • ピクチャーレール TRUSCO

    ピクチャーレール

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅全長(mm)2000材質/仕上アルミ質量(g)470タイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
  • フック(アルミ) TRUSCO

    フック(アルミ)

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるアルミ製のフックです。
    用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
  • ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE材質/仕上ステンレス使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型 TRUSCO

    アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
    用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。仕様完成品材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
  • ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2使用荷重(kg)30
  • ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上真鍮使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
  • トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO
    グレー
    グリーン
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    トランク型工具箱 154X105X29

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
    フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
  • ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1袋(2個)
    当日出荷
    ピクチャレールを連結するときに使用します。 1か所につき2個ずつ使用します。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5733適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上スチール質量(g)2タイプジョイントピン2個入使用荷重(kg)30アズワン品番64-8728-58
  • ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
  • 六連フック シルバー色 TRUSCO

    六連フック シルバー色

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
  • ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにワンタッチで取り付けられます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5726適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上真鍮色シルバー質量(g)12タイプ壁面用アタッチメント使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)シルバーアズワン品番64-8728-25
  • フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚 TRUSCO

    フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    適合本体WLPパネル高さ(mm)170品名安定脚片側用奥行(mm)200間口(mm)32
  • 一文字掛棒 シルバー色 TRUSCO

    一文字掛棒 シルバー色

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8243材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)126寸法H(mm)30寸法d(mm)48寸法A(mm)114寸法D(mm)6
  • ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCO

    ドンキーカート 2段式片袖タイプ

    TRUSCO
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    翌日出荷
    ピッキング作業に適しています。
    材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
  • プチフック シルバー色 TRUSCO

    プチフック シルバー色

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    小さなフックなので、小さなスペースに設置することができます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
    付属品ビス×2個トラスコ品番337-8245材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)30寸法H(mm)23寸法d(mm)35寸法A(mm)18
  • U形掛棒 シルバー色 TRUSCO

    U形掛棒 シルバー色

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94
  • 棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO

    棚グリップ 5~8mm用

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
    用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
  • アルミ安全フェンス本体 TRUSCO
    イエロー
    シルバー

    アルミ安全フェンス本体

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm奥行(mm)30間口(mm)1000
  • アルミ安全フェンス扉 TRUSCO
    イエロー
    シルバー

    アルミ安全フェンス扉

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm質量(kg)11高さ(mm)1650奥行(mm)30間口(mm)1000
  • アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCO

    アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板質量(kg)10高さ(mm)1800奥行(mm)30間口(mm)1000色(本体)シルバー