カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(559)
  • ホンダ(42)
  • サンワサプライ(30)
  • CKD(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 三菱電機(19)
  • ユーエイキャスター(18)
  • スワロン(18)
  • 三和[店舗什器・備品](18)
  • 富士電機(16)
  • 未来工業(16)
  • アルゴファイルジャパン(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ネグロス電工(12)
  • ELPA(11)
  • 八幡ねじ(11)
  • ハイテクウッドプラス(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「sw-3」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックレターケース TRUSCO

    プラスチックレターケース

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
    仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン色本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
  • 屋外用コルゲートチューブ TRUSCO

    屋外用コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
    仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
  • ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(12点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番301-9799材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.45差込角(mm)9.5ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24セット商品数12ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(19点)
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格
  • 高耐久+軽量ストレッチレインウェア TRUSCO

    高耐久+軽量ストレッチレインウェア

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1着
    当日出荷
    生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
    材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1袋(50個)
    当日出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740

    TRUSCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9181種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)44高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8339種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)39高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8304種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)29高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8371種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)51高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8363種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)46高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
  • オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付

    TRUSCO
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9238種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)59高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)300引出し数1列1段 SD-1 カギあり材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9157種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)52高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス作業台100Φ導電SUS金具車輪付 TRUSCO

    オールステンレス作業台100Φ導電SUS金具車輪付

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8827種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)29高さ(mm)853奥行(mm)600間口(mm)900キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(41個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO

    座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • アプセット組込P-3三価白 TRUSCO

    アプセット組込P-3三価白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO

    座金組込ボルト (アプセットタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
  • ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(175個)ほか
    当日出荷
    スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
  • ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(黒)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
  • ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白) TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(白)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC