カテゴリ
- 厨房用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(116)
- 常磐精工(19)
- ホンダ(18)
- SK11(12)
- コクヨ(11)
- マルヤス電業(11)
- ナイキ(10)
- サンワサプライ(9)
- 三菱ふそう(9)
- プラス[家具](7)
- SAMSONG(6)
- Modes(6)
- アズワン(5)
- 三京ダイヤモンド工業(5)
- 八光電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「swb」の検索結果

防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
汗取りバンド シリカクリンおでこ用
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷トラスコ品番116-0507材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)300幅(mm)115厚さ(mm)3.5色ブルー質量(g)32タイプシート取付け方法面ファスナー
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
立てかけ式現場用ホワイトボード
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から9日以内出荷スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個厚さ(mm)15色板面/白 枠色/シルバー
マグネットキャッチナイロン製
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷観音開きでのご使用に適しています。幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62材質(本体)樹脂(PA)質量(g)28吸着力(N)30×2取付ピッチ(mm)51材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
SUS304 3段ワゴン
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9530材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)質量(kg)34材質(車輪)ウレタン奥行(mm)570間口(mm)445段数3全高(mm)630キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)鍵カムロック錠
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9505種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)88高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9416種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)83高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9254種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)78高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付用途研究施設、クリーンルーム等。仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9092種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)71高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板