カテゴリ
- 作業工具(17)
- 機構部品(8)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- 保管用品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(759)
- KINGBRIGHT(48)
- MAZDA(マツダ)(211)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(447)
- SHIMANO(シマノ)(63)
- SMC(247)
- TBC(タブチ)(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(158)
- イスカル(63)
- エスコ(144)
- オザック精工(173)
- タンガロイ(49)
- ホンダ(259)
- マキテック(266)
- ミツビシ(85)
- メディアカバーマーケット(1,914)
- 大阪魂(350)
- 廣杉計器(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「t-13」の検索結果

平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
メモプレート付コンベックス
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。用途一般測定用。仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
メモプレート付コンベックス
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。用途一般測定用。仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別両面
シリカテープ
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
ハイテナーC(旋回仕様)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷から8日以内出荷優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
イージーロックジッパー式結束保護チューブ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
チタン用研磨材
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×302018年トラスコ掲載ページ5 1024
プロケース130L
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。トラスコ品番855-8144材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9タイプフタ取外しフタあり外寸法・幅(mm)1018外寸法・高さ(mm)431外寸法・奥行(mm)4162018年トラスコ掲載ページ8 0884コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)344有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)946


プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
ハイテナー
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から6日以内出荷優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚色アイボリー均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581双当日出荷表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。 13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C
ハイテナーA(直進仕様)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚色緑均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
石英試験管
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌日出荷通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
スプリング付トランクゴム握り取手
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。幅(mm)88高さ(mm)47参考使用荷重(kN)0.3穴径(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0329
T字脚大会議テーブル
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム高さ(mm)720タイプ基本奥行(mm)1000間口(mm)1300
プロケース130L用フタ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚欠品中衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。トラスコ品番855-8143材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ8 0884
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)


プラ棚 コーナーキャップ4個付
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754


プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754




安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(10本)当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から翌々日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ステンレス深型組バット (蓋)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ