カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(158)
  • AMPHENOL(144)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • スズキ(54)
  • ホンダ(54)
  • 三菱ふそう(40)
  • ミツビシ(40)
  • ニッサン(38)
  • アイビッグ(36)
  • エスコ(33)
  • テラモト(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • Optibelt(20)
  • 岩田製作所(15)
  • サンドビック(13)
  • ツヨロン(藤井電工)(11)
  • スーパー工業(10)
  • WatchGuard(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-56」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(50本)
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。ネオグレー
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) TRUSCOブラインドリベット(アルミ/スチール製)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(1000本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。ネオグレー
T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCOT形コネクタ 分岐接続用TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(4個)
当日出荷から9日以内出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。ネオグレー
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。
用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。ネオグレー
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板TRUSCO
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。
用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCOM1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から8日以内出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
M10棚板セットネオグレ TRUSCOM10棚板セットネオグレTRUSCO
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ネオグレー
SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCOSM3型SUS棚用棚板 中受付TRUSCO
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS304
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
359,800税込395,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
7日以内出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
片側開口手すり(左右共通) TRUSCO片側開口手すり(左右共通)TRUSCO
74,980税込82,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ片側開口手すり手すり高さ(mm)1100
フルセット手すり TRUSCOフルセット手すりTRUSCO
50,980税込56,078特価
1セット
当日出荷から翌日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOセミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
均等積載量(kg/段)150グリーン仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOCB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチールホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板 TRUSCO耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板TRUSCO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
シルバー
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
9,498税込10,448
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット TRUSCOボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セットTRUSCO
6,898税込7,588
1セット
26日以内出荷
ボルトレス長尺保管棚VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です。
セット内容棚板×1枚、棚受×2本(左右セット)材質スチールネオグレー高さ(mm)40奥行(mm)550グリーン購入法適合
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
カラーコーン用カバー TRUSCOカラーコーン用カバーTRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
バルブ名表示板 調整済・小判型 TRUSCOバルブ名表示板 調整済・小判型TRUSCO
679税込747
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済取付方式材質アクリル仕様両面表示トラスコ品番489-5151形状小判型厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46縦(mm)70横(mm)47
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
659税込725
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ファスナー付腕章(クリップタイプ) TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
取付方式マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付材質軟質ビニール寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220)質量(g)70
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
879税込967
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
まとめ買い ファスナー付腕章(クリップタイプ) TRUSCOまとめ買い ファスナー付腕章(クリップタイプ)TRUSCO
8,898税込9,788
1袋(10枚)
当日出荷
10枚入のお買い得パックです。パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
材質軟質ビニール寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220mm)縦(mm)90横(mm)420
SBL型抗菌塗装セミボルトレス軽量棚用 棚板 TRUSCOSBL型抗菌塗装セミボルトレス軽量棚用 棚板TRUSCO
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上スチール、抗菌粉体塗装ホワイト
アングルクランプ TRUSCOアングルクランプTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじメートルねじ
フェニックスラック用棚板 TRUSCOフェニックスラック用棚板TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
ホワイト付属品取付ブッシュ4個材質スチール(抗菌粉体塗装)適合支柱Φ25.4mm
コーン用カバー TRUSCOコーン用カバーTRUSCO
399税込439
1枚
当日出荷
環境に配慮した軟質ビニール使用しています。コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。カラーコーンH700mm用。トラスコ品番855-8124材質ユニビニール寸法(mm)430×290摘要カラーコーン700mmH用品名コーンカバー縦(mm)430横(mm)290表示内容安全通路