カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ユーエイキャスター(72)
  • 大阪魂(49)
  • サイバーストーク(35)
  • 昭和コーポレーション(26)
  • S&K(三興製作所)(22)
  • エスコ(21)
  • 岡崎精工(21)
  • KTC(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 三菱電機(17)
  • 京セラ(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(15)
  • 岡田装飾金物(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • 水本機械製作所(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-6.5」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マガジンラチェットドライバー TRUSCOマガジンラチェットドライバーTRUSCO
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
この1本で8サイズに対応できます。 GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。 ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用トラスコ品番148-2999セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25商品構成セット品
マガジンドライバーロング TRUSCOマガジンドライバーロングTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番300-6981セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25全長(mm)235質量(g)190種類セット品軸長(mm)128商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
シールテープ10巻単位 TRUSCOシールテープ10巻単位TRUSCO(15件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)
当日出荷
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
シールテープ1巻単位 TRUSCOシールテープ1巻単位TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.1
ステンレス スナップフックD型 TRUSCOステンレス スナップフックD型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(6本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
479税込527
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
T型タップホルダー TRUSCOT型タップホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(35本)
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
35,980税込39,578
1巻
当日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
ステンレス スナップフックC型 TRUSCOステンレス スナップフックC型TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOPCU用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
479税込527
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
SGP管用Uボルト TRUSCOSGP管用UボルトTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上呼び径(A)15仕様クロメート付属品3/8ナット 2個種類Uボルト呼び径(B)1/2
SGP用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCOSGP用UボルトW3/8ユニクロTRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。種類Uボルト材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ付属品3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
ロケートリング JISタイプ用 TRUSCOロケートリング JISタイプ用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
ロケートリング JISタイプ用 TRUSCOロケートリング JISタイプ用TRUSCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
169,800税込186,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級