カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • 物流用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(563)
  • ホンダ(512)
  • MAZDA(マツダ)(411)
  • SMC(361)
  • ニッサン(303)
  • サンドビック(201)
  • ミツビシ(176)
  • エスコ(137)
  • 東海キャスター(120)
  • ParkerTAIYO(100)
  • ニッセイ(97)
  • マキテック(93)
  • トヨタ(91)
  • CKD(86)
  • 椿本チエイン(79)
  • コンドーテック(60)
  • スズキ(53)
  • アズワン(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-60」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
ゴミはさみ TRUSCOゴミはさみTRUSCO(10件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型TRUSCO(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
多目的EVAシート TRUSCO多目的EVAシートTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)TRUSCO(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
アルミ天井点検口 TRUSCOアルミ天井点検口TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチールシルバー
ポリチューブ TRUSCOポリチューブTRUSCO
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCOT形コネクタ 分岐接続用TRUSCO
24,980税込27,478
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO台車用荷崩れ防止ネットホーミータイTRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
ステップクランプ(2個1組) TRUSCOステップクランプ(2個1組)TRUSCO
7,298税込8,028
1組(2個)
当日出荷
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCOミニテーブル(ハイタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。
材質(天板)メラミン最大積載量(kg)20材質天板:メラミン化粧高さ(mm)740~1040キャスターあり機能折りたたみ総耐荷重(kg)10(均等荷重)
アルミたらい 本体 TRUSCOアルミたらい 本体TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
軽量で丈夫な大型容器です。
用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。材質/仕上シルバーアルマイト
替えミラー丸 TRUSCO替えミラー丸TRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
ミラー形状丸型
バンラックケース L型 両開き扉タイプ H1790 TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉タイプ H1790TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付付属品棚板4枚、引出しガイド8本トラスコ品番501-0292種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)55高さ(mm)1790奥行(mm)490荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18棚板(追加棚板)ML-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
バンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790 TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付付属品棚板4枚、引出しガイド8本トラスコ品番500-9707種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)45ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)340荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18棚板(追加棚板)MM-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34
パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCOパネルコンテナラック HTシリーズ用パネルTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
仕様転倒防止金具:無
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
材質(本体)スチール奥行(mm)340間口(mm)844
メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー TRUSCOメッシュ棚板(ステー付) ネオグレーTRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
奥行(mm)260網目50×50mmネオグレー
回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kg TRUSCO回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kgTRUSCO
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600質量(kg)23高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5外径(mm)600
万能刷毛 TRUSCO万能刷毛TRUSCO
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷
安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ適合毛先:山羊毛、化繊(PET)適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X種類刷毛主な用途万能用(多用途)材質(毛)山羊毛材質(柄部)
ポリエチレン容器 半透明 TRUSCOポリエチレン容器 半透明TRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE半透明
作業台補助テーブルワゴン TRUSCO作業台補助テーブルワゴンTRUSCO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。種別組立式材質(キャスター金具)スチール棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
両側手すり TRUSCO両側手すりTRUSCO
84,980税込93,478特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ両側手すり手すり高さ(mm)1100
リサイクル手袋#60 TRUSCOリサイクル手袋#60TRUSCO
1,998税込2,198
1ダース(12双)
当日出荷
PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境にやさしいリサイクル手袋です。
トラスコ品番215-4251厚さ(mm)1.8
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター TRUSCO”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルターTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) TRUSCO”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。トラスコ品番710-5755材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
横型 ミニ手すり TRUSCO横型 ミニ手すりTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下等に。屋内用。シルバーライトオーク丸座径(Φmm)50径(Φmm)35厚さ(mm)35
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
419,800税込461,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCOミーティングテーブル(リフレッシュテーブル)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
少人数でのミーティングに適したサイズです。
用途ミーティングに。 立ち作業に。材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト色(天板)ナチュラル天板厚さ(mm)18
回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kg TRUSCO回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kgTRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600質量(kg)25高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
片側手すり(左右共通) TRUSCO片側手すり(左右共通)TRUSCO
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
フリーテーブル TRUSCOフリーテーブルTRUSCO
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8均等荷重(kg)50/台
フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ TRUSCOフリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶTRUSCO
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)