カテゴリ
- 切削工具(12)
- 物流用品(9)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(1,317)
- イマオコーポレーション(45)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- JTC(20)
- 一ノ坪(20)
- テグテックジャパン(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- KINGBRIGHT(13)
- イトーキ(12)
- コガネイ(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- omron(オムロン)(7)
- trad(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- BROADCOM(7)
- サンワサプライ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t-cd」の検索結果

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
ワーカーズ大収納バッグ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。材質ポリエステル材質(本体)ポリエステルポケット数外1個
48.6単クランプ メッキ
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
兼用単クランプ 13Φ穴付
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
単管同径クランプ 自在
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6870材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ自在型品名クランプ耐荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ドブメッキ 単管同径クランプ 直交
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管同径クランプ 直交
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ドブメッキ 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6878材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ワーカーズ大収納バッグ WL
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。トラスコ品番392-6761材質ポリエステル幅(mm)760質量(kg)0.69高さ(mm)710材質(本体)ポリエステル奥行(mm)470ポケット数外1個外寸法・幅(mm)760外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)470
銅箔テープ 粘着あり
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
兼用単クランプ メッキ付
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ穴なし品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
コインドライバー
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1本当日出荷バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
銅箔テープ 粘着なし
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
ZAM製 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
ZAM製 単管同径クランプ 直交
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3560材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
ケミカルドライシート
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)3日以内出荷化学薬品の吸収に安定しています。 8層構造で液体の保持率が高いです。 中央にミシン目があり半分に切り分けられます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番488-6445材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.2質量(kg)2タイプシートタイプ対応オイル、水、溶剤縦(mm)380横(mm)480吸油量(L/箱)50
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
六角軸充電ドライバービット
TRUSCO¥809~税込¥890~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)