カテゴリ
- 電気材料(9)
- 保管用品(6)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三菱ふそう(1,753)
- ホンダ(84)
- MICROCHIP(82)
- ミツビシ(71)
- ニチフ(58)
- 京セラ(44)
- 明工社(39)
- セコ・ツールズ・ジャパン(20)
- TRACO POWER(13)
- 浅香工業(12)
- NAKATAKI(11)
- D'Addario(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 扶桑金属工業(8)
- マルヤス電業(8)
- 吉田製材(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- ADVANTEC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t/me」の検索結果

ゴムプラグ
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×
電磁ホルダー 薄型
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
防水プラグ
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
防水コネクタボディー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
絶縁被覆付圧着端子棒形
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。トラスコ品番257-2524長さ(mm)89幅(mm)48厚さ(mm)31色白種類露出極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
スチール製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂色シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
スチール製メッシュラック 250kgタイプ 高さ1530mm
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー高さ(mm)1533キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール組立時間1人30分材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25
車両用メンテナンス簡易キット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷簡単な車両整備に役立つメンテナンスキットです。 パーツの保管に便利なホルダー付です。用途内張り外し、バッテリーキャップの取り外し、ガスケット類の汚れ落とし、タイヤチューブの虫回しにトラスコ品番765-2402セット内容バルブツール・汚れ落とし・キャップ廻し・内張り外し・プラスマイナスビット・ハンドル材質●ビット:特殊鋼●グリップ:本体ポリプロピレン樹脂●ラバー:軟質塩ビ●ホルダー:ナイロン樹脂商品構成セット品
軽量防炎メッシュロールシート
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781巻翌日出荷ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ質量(kg)25引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
スチール製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
スチール製メッシュテンションラック
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台8日以内出荷伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25