カテゴリ
- 作業工具(22)
- スパナ/レンチ(9)
- ソケット/ソケットレンチ(3)
- 建築金物(5)
- 内装商品(4)
- 木造住宅接合金物(1)
- 物流用品(14)
- 切削工具(13)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(37)
- KTC(79)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- ACE(エース)(6)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
- ノールマ(2)
- カネテック(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- 山口安製作所(2)
- エスコ(502)
- RS PRO(390)
- メディアカバーマーケット(225)
- UNION(ユニオン)(184)
- イトーキ(160)
- TAKIGEN(タキゲン)(137)
- Festo(118)
- NAC(長堀工業)(115)
- YKK AP(115)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「t型」の検索結果

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
T型ハンドル
TRUSCO¥929税込¥1,0221個当日出荷ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T型溶接ナット 2B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(10個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
T型溶接ナット 2A
TRUSCO¥379税込¥4171セット(3個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(14個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
T型溶接ナット 1B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(5個)ほか当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
T型ラチェットドライバーツールセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。トラスコ品番487-9198セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
六角軸T型タップホルダ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
クーラントライナー (T型フィッティング)
TRUSCO¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名T型フィッティング
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本)当日出荷Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。トラスコ品番445-6688セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付質量(g/セット)1025サイズ規格ミリ
ジョイント金具24型T型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
鋼製束 T型
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1本当日出荷軽量、強固で耐久性に優れています。用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0886材質スチール形状43型T型フラット質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
工作顕微鏡用スタンド H-T型
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。トラスコ品番207-5592使用方法Φ12mmのポールに取り付けて使用します。幅(mm)200質量(g)400奥行(mm)150アズワン品番64-8560-93
アルミ安全フェンスT型脚
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷安全柵専用オプション脚です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6材質アルミ質量(kg)0.6高さ(mm)81奥行(mm)30間口(mm)506
アルミ安全フェンスT型脚(キャスター付)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6材質アルミ ゴムキャスター質量(kg)1.2高さ(mm)160奥行(mm)30間口(mm)506
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
T302型扉付バンラックケース
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台当日出荷トラスコ品番501-0276幅(mm)844質量(kg)26色ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)340間口(mm)844棚板寸法(mm)818×285×18均等積載量(kg/段)70有効間口(mm)792最大積載量(kg/台)180
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
レイアウトパネル 連結型 Tベースタイプ
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個色グレー高さ(mm)1800タイプ連結型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
レイアウトパネル 単体型 Tベースタイプ
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個色グレー高さ(mm)1800タイプ単体型/組立式奥行(mm)350組立時間20分(2人)パネル厚(mm)30脚の種類Tベースタイプ
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6有効刃長(mm)65切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3