カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(50)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- イトーキ(28)
- 廣杉計器(22)
- CKD(11)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- Simport(7)
- 若井産業(6)
- オリエンタルモーター(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 第一機材(4)
- サンコーテクノ(3)
- ホンダ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SAMTEC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t0425」の検索結果

ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(100m)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(12本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート