カテゴリ

  • 機構部品(49)
  • 作業工具(36)
  • 物流用品(34)
  • 切削工具(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 測定用品(18)
  • 保管用品(17)
  • 電気材料(16)
  • テープ(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(104)
  • ホンダ(2,538)
  • SMC(2,427)
  • BIGM(丸山製作所)(1,132)
  • 大阪魂(1,000)
  • KITO(キトー)(856)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • 三菱ふそう(669)
  • エスコ(606)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(586)
  • フェリック(516)
  • ニッサン(508)
  • RS PRO(458)
  • Optibelt(342)
  • オザック精工(301)
  • モートーン(300)
  • マキテック(283)
  • イスカル(278)
  • VISHAY(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO

    ヘクスローブビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
    材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
  • オフィスチェアT-10用肘セット TRUSCO

    オフィスチェアT-10用肘セット

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    T-10用専用肘です。
    トラスコ品番408-6384材質樹脂成型品幅(mm)47質量(kg)2.2ブラック奥行(mm)298
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    219税込241
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO

    布粘着テープ(重量物梱包用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
    用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-10 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7874材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-53RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入

    TRUSCO
    459税込505
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • T型タップホルダー TRUSCO

    T型タップホルダー

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
    用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ディスポ試験管 TRUSCO

    ディスポ試験管

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(250本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 園芸用ビニールタイ TRUSCO

    園芸用ビニールタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)
    当日出荷
    ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)奥行(mm)0.2
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入

    TRUSCO
    749税込824
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入

    TRUSCO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1442レッド寸法L(mm)17.1寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-02RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • アルミガラステープ TRUSCO

    アルミガラステープ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
    用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO

    オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1脚
    当日出荷
    背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
    組立状態組立品材質表材座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能なし仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品質量(kg)9.6種類オフィスチェア張地布張り本体質量(kg)9.6座面高さ(mm)425~555座幅(mm)440座高(mm)425~555座奥行(mm)600座面寸法(幅×奥行)(mm)440×600キャスターの有無あり
  • ノンスリップシート パレット用 TRUSCO

    ノンスリップシート パレット用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
    用途パレットの上に敷いて利用。トラスコ品番366-4929材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂厚さ(mm)5質量(kg)0.9ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明
  • ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO

    ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1163