カテゴリ
- 機構部品(28)
- 作業工具(25)
- 電気材料(18)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- テープ(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(7)
- 切削工具(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・収納(4)
- 測定用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(35)
- メディアカバーマーケット(1,545)
- KITO(キトー)(1,128)
- BIGM(丸山製作所)(555)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(552)
- 住友電工ハードメタル(285)
- モートーン(165)
- CKD(161)
- イスカル(150)
- SUS(エスユーエス)(141)
- エスコ(127)
- AFAM(アファム)(118)
- ParkerTAIYO(115)
- 三菱マテリアル(98)
- ニッセイ(97)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(96)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(93)
- 三菱電機(90)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「t15」の検索結果

スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
スリットチューブ専用取付工具
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スリットチューブ専用取り付け工具です。材質ポリプロピレン(PP)色黒2018年トラスコ掲載ページ3 1011
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
折りたたみ会議テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
トランク型工具箱 154X105X52
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)41
コルゲートチューブ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から9日以内出荷高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
樹脂マグネットトレー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)質量(g)280タイプ皿型最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1箱(2個)ほか当日出荷用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂色白摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
トランク型工具箱 154X105X29
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
しめしめ45用ベルト
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(2巻)ほか当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5色黒ベルト幅(mm)4.5
円型マグネットトレー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。トラスコ品番287-0711材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)150高さ(mm)40質量(g)330タイプ平面奥行(mm)150吸着力(N)10寸法(Φmm)150最大荷重(kg)1
竹製ガードバー
TRUSCO¥419~税込¥461~1本当日出荷天然素材の竹で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。 ポリエチレン製と違い、廃棄しやすい素材です。 しゅろ縄で出来たリング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。用途竹製で出来たガードバーのため、環境にも優しく、景観を気にされる場所にも適した商品です。材質/仕上竹、しゅろ縄直径(Φmm)23~26
紙管
TRUSCO¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
一斗缶用ロート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
ダイヤモンドバー(1.6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ポリイミド粘着テープ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性、耐薬品性に優れています。用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入
TRUSCO¥609税込¥6701袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
コルゲートチューブ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002