カテゴリ
- バイク部品(79)
- 制御機器(79)
- パソコン/周辺機器(59)
- 自動車補修部品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 測定用品(11)
- 作業工具(8)
- 防犯用品(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- モートーン(55)
- メディアカバーマーケット(46)
- brembo(21)
- 鎌田信号機(16)
- RS PRO(13)
- SICK(12)
- クリスタルアイ(8)
- ハネウェル(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- EIZO(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- オーハウス(5)
- コーセル(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KINGBRIGHT(4)
- VISHAY(4)
- SPARKFUN(4)
- 岩崎電気(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t15 led」の検索結果

15灯LEDバックランプ球 T16
カシムラ(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ
ケリー電気産業¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)15×41口金W2.1×9.5d極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)配光角度(°)300明るさ(Lm)500光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)13適正電圧(V)DC12、DC24
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
衝撃光 バックランプ
AXS(アークス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル
POLARG(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
LEDバックランプ
カーメイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
12LED ウエッジベース T10
(132件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LEDスティック 白色
共立プロダクツ¥959税込¥1,0551個4日以内出荷簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)。変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA
LEDスティック 白色
共立電子産業¥899税込¥9891個5日以内出荷簡易照明や電飾などに便利!。LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA
LEDウインカー ICON
モートーン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷クラシカルな雰囲気を演出するLEDウインカー「ICON(アイコン)」。現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。商品特徴。・剛性と質感に優れたアルミボディ。・クラシカルな砲弾型形状。・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ。・ステルス性の高いスモークレンズ。・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー。・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ。・Eマーク認証。・防水仕様。・Motoneハーネスに無加工接続可能。商品仕様。・M8×20ボルト。・消費電力:2.7W 。・重量約150g/個。商品備考。・Triumph純正端子は形状が異なるため別途でウインカーハーネス(品番DDM011)が必要。配線種類。レッド:ウインカー。ブラック:アース付属品ゴムカバー色ブラックサイズM8×20容量2個質量(g)150備考Eマーク認証、消費電力2.7W、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、スモークレンズ、アクリル製レンズ関連部品品番:DDM011,DDM021,XNM002B,ADT002,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,MMU615,PTS011,MMU586,MMU592サイズ(mm)幅44×奥行65×高さ60(ボルト含まず)素材アルミ、アクリル主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
LEDウインカー PICO
モートーン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷限界までコンパクトさを追求した極小LEDウインカー「PICO(ピコ)」。現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。商品特徴。・車体に溶け込む超小型サイズ。・剛性と質感に優れたアルミボディ。・クラシカルな砲弾型形状。・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ。・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー。・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ。・Eマーク認証。・防水仕様。・Motoneハーネスに無加工接続可能。商品仕様。・M8×20ボルト。・消費電力:1.5W。・重量:約45g/個。商品備考。・Triumph純正端子は形状が異なるため別途でウインカーハーネス(品番DDM011)が必要。配線種類。レッド:ウインカー。ブラック:アース付属品ゴムカバー色ブラックサイズM8×20容量2個質量(g)45備考Eマーク認証、消費電力1.5W、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、アクリル製レンズ関連部品品番:DDM011,DDM021,XNM002B,ADT002,MMU587,CL8041B,MMU005,MMU521,MMU596,PTS011,MMU586,MMU592サイズ(mm)幅18×奥行25.5×高さ24(ボルト含まず)素材アルミ、アクリル主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LED直管ランプ (工事不要タイプ)
HotaluX(ホタルクス)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷工事不要で手軽にLED化用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)用途バックに色ホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
フォグランプキット LED 205-6158
KIJIMA(キジマ)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6158。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65消費電力(W)18
RG LED T10 24V 6000K
RG(レーシングギア)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
LEDライセンスランプkit
ハリケーン¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷用途直流12V車用仕様高輝度白色LED5個 2ベンドタイプ専用ステー付_白コード(+)黒コード(-)材質スチール製ステー長さ(mm)180電圧(V)直流12寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×68.5×14.5穴ピッチ(mm)(ステー)97~123端子径(mm)(ギボシ)4
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)
サトーパーツ¥229税込¥2521個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDスポットライト用 ディフュージョンレンズ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)
サトーパーツ¥259税込¥2851個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDスポットライト用 ガード 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(本体)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
LEDスポットライト用 スプレッドレンズ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
FLR40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮質量(g)280タイプHf32形定格出力形種類40W、G13口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60Hz共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)166.6入力電流(A)0.077(200V時)給電方式片側エコロジー商品省エネ
FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー色スモークグリーン購入法適合
ランクル シグナス クリスタルLEDサイドマーカー クリアー
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー色クリアグリーン購入法適合
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)