カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(40)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- ホンダ(30)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- VISHAY(23)
- 旭精工(20)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- ノーリツ(13)
- 東芝ライテック(10)
- エスコ(6)
- 三菱電機(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- brembo(5)
- CKD(4)
- ノーブランド(4)
- DNライティング(4)
- ノサックス(4)
- BOURNS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t207」の検索結果

ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
T0207斜め側用キャップ メクラキャップ
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
扁平缶ノズルなし
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌日出荷両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。用途アウトドアや防災の備えとして幅(mm)350容量(L)20目盛間隔5L
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
両口扁平缶 ノズル無し
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン色OD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
両口ポリタンク(扁平缶)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350色乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応