カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • NTN(エヌティーエヌ)(32)
  • 旭精工(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • ノーリツ(13)
  • 東芝ライテック(10)
  • brembo(6)
  • エスコ(5)
  • 三菱電機(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • ノサックス(5)
  • CKD(4)
  • DNライティング(4)
  • ビックス(4)
  • テグテックジャパン(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 大同メタル工業(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ノーブランド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t207」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCO

    ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
  • T0207斜め側用キャップ メクラキャップ TRUSCO

    T0207斜め側用キャップ メクラキャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
    用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO

    6角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
  • 屋内屋外温度計 TRUSCO

    屋内屋外温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
    用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
  • 両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット TRUSCO

    両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
  • 扁平缶ノズルなし TRUSCO

    扁平缶ノズルなし

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
    用途アウトドアや防災の備えとして幅(mm)350容量(L)20目盛間隔5L
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • 両口ポリタンク(扁平缶) TRUSCO

    両口ポリタンク(扁平缶)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
    トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口扁平缶 ノズル無し TRUSCO

    両口扁平缶 ノズル無し

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
    仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレンOD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
  • カラーキャップ 扁平缶用 TRUSCO

    カラーキャップ 扁平缶用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    内溶液識別用カラーキャップです。
    付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ