カテゴリ
- 作業工具(27)
- 機構部品(13)
- 切削工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 保管用品(6)
- 電気材料(6)
- 溶接用品(5)
- テープ(4)
- 安全標識(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- SMC(194)
- モートーン(191)
- ホンダ(147)
- エスコ(129)
- 大阪魂(129)
- 新ダイワ(113)
- 三木プーリ(112)
- ニッサン(96)
- MAZDA(マツダ)(86)
- 東海キャスター(82)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- Festo(76)
- イスカル(74)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- 椿本チエイン(61)
- ハンマーキャスター(61)
- メディアカバーマーケット(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t22」の検索結果
特価

平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)色ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
コルゲートチューブ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
Tスロットナット
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
フラットワッシャー
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
フランジナット ネジ M22
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3611材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)152ねじ寸法M22×P2.5二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から9日以内出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)当日出荷FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状六角本数1両頭機能片頭
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50質量(g)162対辺寸法(mm)22
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
バルブ開閉表示板長角型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549税込¥6041組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル形状長角型厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45