カテゴリ
- 物流用品(82)
- 保管用品(55)
- 機構部品(44)
- 切削工具(43)
- テープ(31)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 作業工具(19)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 厨房用品(11)
- オフィス家具(10)
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 清掃用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 手袋(8)
- メカニカル部品(6)
- 安全標識(6)
- 梱包用品(5)
- 安全用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(83)
- ホンダ(8,068)
- SMC(5,624)
- イトーキ(1,637)
- MAZDA(マツダ)(1,282)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,083)
- ニッサン(986)
- 大阪魂(867)
- SUS(エスユーエス)(687)
- エスコ(599)
- オカムラ(岡村製作所)(597)
- BIGM(丸山製作所)(517)
- Panasonic(パナソニック)(502)
- CKD(471)
- RS PRO(421)
- フェリック(342)
- Optibelt(292)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(286)
- KOA(280)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(2)
「t5」の検索結果
特価
商品豆知識

T5棚(T5コンテナ用受)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷T-5コンテナが4コ並びます。T-5コンテナ専用です。トラスコ品番501-5260材質スチール質量(kg)5高さ(mm)153奥行(mm)120間口(mm)899均等荷重(kg)20
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
フリーマジック結束テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌日出荷片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
時計機能付デジタルタイマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80色ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(55本)ほか当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131種別オイル専用材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミ製折りたたみ作業台
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
アルミガラステープ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
遠沈管(EOG滅菌付)自立型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(25本)当日出荷EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
立入禁止テープ
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。トラスコ品番462-3941適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)1020質量(kg)10.8色グリーン奥行(mm)760耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)800×1100材質(天板)スチール
段ボール色OPPテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロック(2個1組)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981組(2個)当日出荷斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
アルゴン溶接手袋 5本指
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。用途アルゴン溶接に。トラスコ品番856-3402厚さ(mm)袖部質量(g)125タイプ5本指2018年トラスコ掲載ページ7 0364
静音透明梱包用OPPテープ
TRUSCO¥309税込¥3401巻当日出荷テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
...