カテゴリ
- 機構部品(43)
- 物流用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 作業工具(13)
- 切削工具(8)
- 電気材料(7)
- 保管用品(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ホンダ(1,142)
- BIGM(丸山製作所)(561)
- MAZDA(マツダ)(410)
- SMC(407)
- ニッサン(303)
- サンドビック(203)
- ミツビシ(176)
- エスコ(137)
- 東海キャスター(120)
- ParkerTAIYO(100)
- エスロン(99)
- ニッセイ(97)
- マキテック(93)
- RS PRO(92)
- トヨタ(91)
- CKD(86)
- onsemi(80)
- 椿本チエイン(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「t60」の検索結果

スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ゴミはさみ
TRUSCO(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型
TRUSCO(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
アルミ天井点検口
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷額縁タイプです。用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ミニテーブル(ハイタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。材質(天板)メラミン最大積載量(kg)20材質天板:メラミン化粧高さ(mm)740~1040キャスターあり機能折りたたみ総耐荷重(kg)10(均等荷重)
バンラックケース L型 両開き扉タイプ H1790
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。仕様シリンダ錠付付属品棚板4枚、引出しガイド8本トラスコ品番501-0292種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)55高さ(mm)1790奥行(mm)490荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18棚板(追加棚板)ML-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。仕様シリンダ錠付付属品棚板4枚、引出しガイド8本トラスコ品番500-9707種別アクリル両開き扉タイプ材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル幅(mm)844質量(kg)45色ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)340荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18棚板(追加棚板)MM-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kg
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。トラスコ品番241-6034材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600質量(kg)23高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5外径(mm)600
万能刷毛
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(10本)当日出荷安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ適合毛先:山羊毛、化繊(PET)適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X種類刷毛主な用途万能用(多用途)材質(毛)山羊毛材質(柄部)木
ポリエチレン容器 半透明
TRUSCO¥159税込¥1751個当日出荷汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
作業台補助テーブルワゴン
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。種別組立式材質(キャスター金具)スチール棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
リサイクル手袋#60
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981ダース(12双)当日出荷PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境にやさしいリサイクル手袋です。トラスコ品番215-4251厚さ(mm)1.8
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。トラスコ品番710-5755材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
横型 ミニ手すり
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下等に。屋内用。色シルバーライトオーク丸座径(Φmm)50径(Φmm)35厚さ(mm)35
ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌日出荷少人数でのミーティングに適したサイズです。用途ミーティングに。 立ち作業に。材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト色(天板)ナチュラル天板厚さ(mm)18
片側手すり(左右共通)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷高さ1100mmタイプです。材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kg
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。トラスコ品番241-6077材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600質量(kg)25高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
フリーテーブル
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8均等荷重(kg)50/台
フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。幅(mm)600仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)