カテゴリ
- 自転車部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スピンドル部
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷スピンドル部用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
小便器自動洗浄器
DELMAN(デルマン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化使用温度範囲(℃)1~40以内電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)使用水温(℃)1~40以内洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄グリーン購入法適合感知距離(m)0.4/0.6切替え方式電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)
水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)
寺田ポンプ製作所¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
Y0PX9802T CR-ET600 44T
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷Chainring 44T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
Y0PX9801T CR-ET600 38T
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Chainring 38T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら